エスコ
130mm Dリング三重ループ
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質
ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)
25×130
リング内径(Φmm)
16×26
アズワン品番
64-7984-70
最大負荷能力(kg)
約10
リング線径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815443
EA983SP-143
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください