曜日別特売

38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)

38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) - エスコ

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。

材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-79ツル径(Φmm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64815538EA983TB-34
オープン
1,620
1,782(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする