材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割色クリアーアズワン品番65-2310-22入数3シート(45シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。内容量1個