エスコ
セキュリティスロット用ロック
仕様
適合錠品番:EA983TS-301~303
取付スロット規格:7×3mm
寸法(mm)
25(W)×7(D)×16(H)
質量(g)
2
適合ワイヤ
EA983TS-251、EA983TS-261~269
アズワン品番
65-2310-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815775
EA983TS-202
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください