エスコ
セキュリティロック(粘着タイプ/白)
仕様
セキュリティスロットサイズ:約3×7mm
厚さ(mm)
最厚部:約6.6、最薄部:約3.8
寸法(mm)
49(W)×49(D)×6.6(H)
色
ホワイト
質量(g)
10
引張強度(kg)
55.5
取付面(mm)
約Φ49
取付け方法
両面テープ式
アズワン品番
65-2310-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815836
EA983TS-212W
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください