エスコ
110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)
色
黄
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816317
EA984VA-82
110
125
235
2.05
廃プラスチック
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください