曜日別特売

110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)

110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) - エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) - エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) - エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) - エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) - エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) - エスコ
材質本体:廃プラスチック、ロープ:ポリエチレンセット数2付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付幅(mm)110質量(kg)本体:1.0(1個あたり)、ロープ:80g(付属品含む)高さ(mm)125奥行(mm)235ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816344EA984VA-92本体:廃プラスチック、ロープ:ポリエチレン本体:1.0(1個あたり)、ロープ:80g(付属品含む)110125235S字フック×1個、かしめ金具×2個付
オープン
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする