50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒)

50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒) - エスコ50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒) - エスコ50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒) - エスコ
仕様引張破断強度:130kgf材質ポリプロピレンブラック有効締付サイズ(m)4.3~4.6アズワン品番64-7985-88内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816658EA985PM-2-
オープン2,200
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
11530481EA985PM-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,2002,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り21点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする