エスコ
50x4500mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付
仕様
引張破断強度:65kgf
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
有効締付サイズ(m)
3.0~4.5
アズワン品番
64-7985-89
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816667
EA985PM-11
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください