エスコ
125mm キャスター(自在金具/静音快適型)
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様
騒音:A
転抵抗:B
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
耐熱温度(℃)
-20~70
アズワン品番
64-7986-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816834
EA986KA-92
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください