曜日別特売

160mm キャスター(自在金具/静音快適型)

160mm キャスター(自在金具/静音快適型) - エスコ160mm キャスター(自在金具/静音快適型) - エスコ160mm キャスター(自在金具/静音快適型) - エスコ160mm キャスター(自在金具/静音快適型) - エスコ

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様
騒音:A
転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン耐熱温度(℃)-20~70アズワン品番64-7986-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816843EA986KA-93
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする