エスコ
50mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)
仕様
車輪径(D)×幅:50×28mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
穴径P(Φmm)
6.5
取付高H(mm)
68
取付ピッチA×B(mm)
66×36
プレート寸法X×Y(mm)
80×50
アズワン品番
64-7986-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816947
EA986PR-1
50
80×50
66×36
68
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください