65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)

65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) - エスコ65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) - エスコ65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) - エスコ65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) - エスコ
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5アズワン品番64-7986-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816956EA986PR-2111×7091×4792
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする