65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) - エスコ65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) - エスコ65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) - エスコ65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) - エスコ
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)0.97穴径P(Φmm)11取付高H(mm)92偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)71×71プレート寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7986-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816983EA986PR-126590×9071×7192
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする