エスコ
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
仕様
車輪径(D)×幅:50×28mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)
0.34
穴径P(Φmm)
6.5
取付高H(mm)
68
偏心E(mm)
22
取付ピッチA×B(mm)
54×36
プレート寸法X×Y(mm)
70×54
アズワン品番
64-7986-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817008
EA986PR-21
50
70×54
54×36
68
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください