エスコ
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
仕様
車輪径(D)×幅:75×38mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)
1.06
穴径P(Φmm)
11
偏心E(mm)
25
アズワン品番
64-7986-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817026
EA986PR-23
90×90
71×71
106
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください