エスコ
32mm キャスター(固定金具付)
材質
車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42
穴径P(Φmm)
4.2
取付寸法X×Y(mm)
37×19
寸法(A×B)(mm)
29(2つ穴)
アズワン品番
64-7986-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817044
EA986PT-202
32
37×19
37×19
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください