エスコ
100mm キャスター(自在金具付)
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
95×95
アズワン品番
64-7986-31
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817218
EA986PT-262
100
95×95
95×95
オープン
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください