エスコ
100mm キャスター(自在金具付)
仕様
車輪径(D)×幅:100×50mm
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)
2.17
穴径P(Φmm)
11
偏心E(mm)
35
アズワン品番
64-7986-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817306
EA986PT-281
108×108
80×80
144
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください