エスコ
130mm キャスター(自在金具付)
仕様
車輪径(D)×幅:130×50mm
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)
3.03
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
177
偏心E(mm)
40
取付ピッチA×B(mm)
80×80
プレート寸法X×Y(mm)
108×108
アズワン品番
64-7986-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817315
EA986PT-282
130
108×108
80×80
177
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください