曜日別特売

100mm キャスター(固定金具付)

100mm キャスター(固定金具付) - エスコ100mm キャスター(固定金具付) - エスコ100mm キャスター(固定金具付) - エスコ100mm キャスター(固定金具付) - エスコ100mm キャスター(固定金具付) - エスコ
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86アズワン品番64-7986-75取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64817333EA986PT-291100137×86108×55・(98×49)144
オープン
7,310
8,041(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする