エスコ
40mm キャスター(固定金具付)
材質
車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法X×Y(mm)
55×40
取付高H(mm)
56
寸法(A×B)(mm)
45×25
アズワン品番
64-7986-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817367
EA986PT-301
40
30
29
55×40
55×40
56
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください