エスコ
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
材質
車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法X×Y(mm)
55×38
寸法(A×B)(mm)
44×27
アズワン品番
64-7986-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817403
EA986PT-321
40
30
55×38
55×38
56
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください