エスコ
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)
車輪径:100、幅:29、全高:130
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
110×70
アズワン品番
64-7986-86
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
90×50(80×45)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817446
EA986PT-503
100
110×70
110×70
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください