曜日別特売

150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) - エスコ150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) - エスコ
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×80アズワン品番64-7986-88取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64817464EA986PT-505150140×80140×80
オープン
6,370
7,007(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする