エスコ
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質
金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
70×58
アズワン品番
64-7987-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817683
EA986PT-552
75
70×58
55×42
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください