エスコ
65mm キャスター(固定金具付・静電防止)
仕様
車輪径(D)×幅:65×25mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)
穴径P(Φmm)
8.8
取付高H(mm)
85
プレート寸法X×Y(mm)
70×52
アズワン品番
64-7987-16
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×28・(54×28)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817735
EA986PT-602
65
70×52
55×28・(54×28)
85
オープン
¥
895
¥
985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください