エスコ
125mm キャスター(固定金具付・静電防止)
仕様
車輪径(D)×幅:125×38mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
165
プレート寸法X×Y(mm)
140×80
アズワン品番
64-7987-19
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
112×53・(100×56)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817769
EA986PT-605
125
140×80
112×53・(100×56)
165
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください