エスコ
65mm キャスター(自在金具付・静電防止)
仕様
車輪径(D)×幅:65×25mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)
穴径P(Φmm)
8.8
偏心E(mm)
25
アズワン品番
64-7987-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817796
EA986PT-612
70×58
55×42・(54×44)
85
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください