曜日別特売

65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) - エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) - エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) - エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) - エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) - エスコ
仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64817857EA986PT-62270×5855×42・(54×44)85
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする