エスコ
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
仕様
車輪径(D)×幅:125×38mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
165
偏心E(mm)
35
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
アズワン品番
64-7987-31
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80・(75×75)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817884
EA986PT-625
125
102×102
80×80・(75×75)
165
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください