エスコ
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
仕様
車輪径(D)×幅:150×40mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)
11
偏心E(mm)
40
アズワン品番
64-7987-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817893
EA986PT-626
102×102
80×80・(75×75)
190
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください