エスコ
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)
30
アズワン品番
64-7987-35
ステム長(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817927
EA986PT-803
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください