エスコ
40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
仕様
車輪径(D)×幅:40×18mm
取付ナット部:対辺:17mm
材質
金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)
22
偏心E(mm)
20
アズワン品番
64-7987-48
ステム長(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818058
EA986PT-843
59
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください