エスコ
50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
仕様
車輪径(D)×幅:50×20mm
取付ナット部:対辺:17mm
材質
金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)
16
偏心E(mm)
22
アズワン品番
64-7987-49
ステム長(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818067
EA986PT-844
67
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください