50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 - エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 - エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 - エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 - エスコ
仕様
車輪径(D)×幅:50×20mm
取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-51ステム長(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64818085EA986PT-8465067
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする