エスコ
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)
材質
車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85
ステム径(Φmm)
22
偏心E(mm)
25
アズワン品番
64-7987-54
ステム長(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818119
EA986PT-861
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください