65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)

65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) - エスコ65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) - エスコ
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)104×119耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)100アズワン品番64-7987-56取付穴ピッチ(mm)80×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64818137EA986PX-6565104×11980×80(78×78)
オープン
6,210
6,831(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする