エスコ
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
寸法(mm)
車輪径×幅:75×45、全高:106
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
104×119
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
64-7987-57
取付穴ピッチ(mm)
80×80
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(78×78)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818146
EA986PX-75
75
600
104×119
104×119
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください