エスコ
3.2tonx3.0m レバーホイスト
仕様
カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。
頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。
手巻力量:37kg
使用荷重(t)
3.2
ロードチェーン線径(mm)×掛数
9.0×1
アズワン品番
64-7988-44
巻取長さ(m)
最大3.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック間最小距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818803
EA988BG-3
420
16.5
オープン
¥
61,100
¥
67,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください