曜日別特売

グリースポンプアダプターセット

グリースポンプアダプターセット - エスコグリースポンプアダプターセット - エスコ

収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。

セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)アズワン品番64-7988-75危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8"NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64818995EA991CN-100
オープン
17,100
18,810(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする