260mm ドラム缶スパナ(スチール製)

260mm ドラム缶スパナ(スチール製) - エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製) - エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製) - エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製) - エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製) - エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製) - エスコ
(3件のレビュー)
材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33アズワン品番64-7989-07内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64819309EA991JM-31
オープン
2,600
2,860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: ドラム缶のキャップの開け閉め
農・林・水産業

大きなドラム缶スパナ刃は持っているが、おおきくて扱いにくいので、小さなこの商品を購入、小さいので、軽く扱いやすい

対象商品 : 64819309
2022-11-15
用途: 作業時
製造業

特に問題なく使用できています。しっかりした作りなので頼れるスパナです。

対象商品 : 64819309
2022-07-13
用途: MCの油圧オイル交換の時
ウェルテックサービス業

大きさもかさばらず、でもテコの原理でしっかり力が伝わるのでドラム缶のフタも開けやすなった。新油だと中が真空状態になっていてフタが食いついていり事が多いが、これだと開けやすかった。価格も手頃なのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする