エスコ
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/黄)
材質
ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)
110×113
色
黄
質量(g)
86
口径(Φ)
JISB型口金50
アズワン品番
64-7989-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819354
EA991JW-11
オープン
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください