エスコ
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
材質
バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色
黄
質量(g)
290
口径(Φ)
JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819449
EA991JW-33
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください