エスコ
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)
材質
バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)
520
口径(Φ)
JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819467
EA991JW-41
オープン
¥
48,200
¥
53,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください