エスコ
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)
材質
バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色
黄
質量(g)
580
口径(Φ)
JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819503
EA991JW-53
オープン
¥
27,300
¥
30,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください