エスコ
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用)
材質
バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色
赤
質量(g)
915
口径(Φ)
JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×200
アズワン品番
64-7989-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819528
EA991JW-56
オープン
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください