エスコ
500x376x290mm/35.3L たらい
材質
PP
寸法(mm)
500×376×290(H)
質量(g)
950
容量(L)
35.3
有効内寸(mm)
390×275×275(H)
アズワン品番
64-7989-69
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819756
EA991PN-1
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください