270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ)

270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ) - エスコ270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ) - エスコ270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ) - エスコ
材質PP形状角形寸法(mm)外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)質量(g)730有効内寸(mm)224×224×288(H)圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706)アズワン品番64-7989-71繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64819765EA991PN-716.3
オープン
1,930
2,123(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする