エスコ
270x270x323mm/16.3L 角バケツ(フタ付)
(1件のレビュー)
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
【本体】、外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)、【ふた取付時】、270×270×323(H)
質量(g)
本体:730、ふた:233
有効内寸(mm)
224×224×287.5(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
6.92(706)
アズワン品番
64-7989-73
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819783
EA991PN-9
16.3
オープン
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください